TYROLIT F40 – piła stołowa 500 x 3,6 x 25,4 PREMIUM*** do materiałów ściernych

Nr art.: 547136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta F40; TYROLIT F40
Średnica otworu mocującego 25,4 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot do piły maszynowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Długość 500 mm
Grubość arkusza 3,6 mm
Materiał do obróbki Beton i kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547136
EAN / GTIN 9003175471362
Numer producenta 547136
Numer L L50140 328
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Materiały nadające się do obróbki: Model F40 jest przeznaczony przede wszystkim do cięcia wyrobów ogniotrwałych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 40 – 3,6 – 5
  • Wymiary: D x T x H = 500 x 3,6 x 25,4

Zaleta:

  • Szczególnie nadaje się do cięcia wyrobów ogniotrwałych
  • Gładkie krawędzie cięcia
  • Maksymalna wydajność i trwałość.

Materiał:

  • Materiały ścierne

Pasuje do:

  • Piła stołowa