Disc diamantat 500x3,6x25,4 mm

Cod articol.: 547136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului F40; TYROLIT F40

Identificare și clasificare

Cod articol 547136
EAN / GTIN 9003175471362
Număr producător 547136
L-Număr L50140 328
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Materiale care pot fi prelucrate: Tipul F40 este conceput în principal pentru tăierea produselor refractare.

Caracteristică:

  • Formă: C2W DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Materiale abrazive
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,6 - 5
  • Dimensiune (D x D x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diametru: 500 mm
  • Grosime: 3,6 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • Potrivit în special pentru tăierea produselor refractare
  • Curățați marginile tăioase
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.

Material:

  • Materiale abrazive

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă