Pilnik płaski, wiązanie ceramiczne, 6 x 3 x 100 mm, 89A FEINA400

Nr art.: 547
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
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
Pilnik do wygładzania
Platformy
prostokąt
Materiał ścierny
Tlenek glinu
stopień rozdrobnienia
drobne
Długość segmentu
100 mm
Zawartość
część pojedyncza
Spoiwo
ceramika
Typowe zastosowanie
Ściąganie
Do materiału
aluminium; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547
EAN / GTIN 9009010005471
Numer producenta 547
Numer L L50140 498
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Pilnik ten jest stosowany przede wszystkim do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym.
  • Dzięki różnym rozmiarom ziaren można dobrać narzędzie indywidualnie do konkretnego zastosowania.
  • Pilniki z węglika krzemu są stosowane głównie do narzędzi z węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych i mają szaro-zielony kolor.
  • Pomarańczowy stosuje się głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: 89AFEIN
  • Wymiary: B x C x L = 6 x 3 x 100

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do obróbki narzędzi ze stali, stali nierdzewnej i węglików spiekanych w przemyśle drzewnym i maszynowym
  • Szaro-zielone zabarwienie: dla węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych – zabarwienie pomarańczowe: głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/węglik spiekany

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do obróbki narzędzi ze stali, stali nierdzewnej i węglików spiekanych w przemyśle drzewnym i maszynowym
  • Szaro-zielone zabarwienie: dla węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych – zabarwienie pomarańczowe: głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej