Plochý pilník s keramickým pojivem 6x3x100 mm 89A FEINA400

Artiklové číslo: 547
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Obtahovací pilník
Tvar
pravoúhlá
Brusiva
Oxid hlinitý
Stupeň jemnosti
jemný
Délka segmentu
100 mm
Obsah
jednotlivý díl
Pojivo
keramika
Typické použití
Stahování
vhodné pro materiál
hliník; ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547
EAN / GTIN 9009010005471
Číslo výrobce 547
L-číslo L50140 498
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento pilník se používá zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobit nástroj danému použití. Pilníky ze slinutého karbidu křemíku se používají především pro nástroje s karbidovými nebo slinutými hroty a mají šedozelenou barvu. Pilníky s oranžovou barvou se používají hlavně pro všechny druhy oceli a nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 9010 PLOCHÝ PILNÍK
  • Velikost jádra: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89AFEIN
  • Rozměry (š x c x d): 6 x 3 x 100 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 100 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro obrábění nástrojů z oceli, nerezové oceli a karbidu v dřevařském a strojírenském průmyslu.
  • Šedozelené zbarvení: Pro nástroje s karbidovými nebo slinutými břity Oranžové zbarvení: Především pro všechny druhy oceli a nerezové oceli.