Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw miniaturowych pilników obrotowych, 7-elem., Z7 − średnie, uzębienie naprzemianskośne, HM

Nr art.: 546960

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • ⌀ chwytu: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z7
oznaczenie uzębienia Z7
rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średnia
Materiał ostrza HM
⌀ chwytu 3 mm
liczba frezów rotacyjnych 7
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546960
EAN / GTIN 4045197156945
Numer producenta 546960
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Zestawy wybranych miniaturowych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. O ⌀ chwytu 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

W dostawie:

Po 1 szt. nr 546900, wielk. AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.