{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | Zahnung Z7 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0030 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Diámetro del mango | 3 mm | |
| Embalaje | Caja | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| División de los cortes | igual | |
| Tipo de dentado | Dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 8033 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Artikelnummer | 546960 | |
| EAN / GTIN | 4045197156945 | |
| Herstellernummer | 546960 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |