Nóż do celów reklamowych SECUMAX CARDYCUT z SZPIC 885, 100 Sztuka

Nr art.: 546922.16
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
Rodzaj produktu Film cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546922.16
EAN / GTIN 4002632801419
Numer producenta 546922.16
Numer L L60170 891
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Łatwo tam, gdzie inni nie mogą dotrzeć. Biały i nierdzewny.
Secumax CARDYCUT w kolorze białym cieszy się również dużym popytem, zwłaszcza jako nóż reklamowy z nadrukiem na zamówienie. Dzięki niewielkiej, kompaktowej konstrukcji i krótkiemu czubkowi jest bardzo łatwy w użyciu – na przykład podczas cięcia po łuku i w szczególnie wąskich szczelinach. Jako specjalista od cienkich, jednowarstwowych folii, jest często używany na przykład w przemyśle motoryzacyjnym.
  • Materiał bazowy:
    Tworzywo sztuczne
  • Bezpieczeństwo pod każdym względem
    Wtryskiwane i ukryte ostrze nigdy nie zbliża się do Ciebie ani do produktu. Innymi słowy: tniesz tylko to, co faktycznie chcesz ciąć.
  • Wyjątkowo dobry
    Secumax CARDYCUT to nóż jednorazowego użytku. Ponieważ nie trzeba wymieniać ostrza, nie ma z nim kontaktu. To również przyczynia się do Twojego bezpieczeństwa.
  • Ostrze wysunięte daleko do przodu
    SECUMAX CARDYCUT trafia prosto w sedno, ponieważ ostrze zaczyna się bardzo daleko do przodu. Wąska szczelina między ostrzem a tworzywem sztucznym również prowadzi materiał. Obie te cechy poprawiają kontrolę podczas cięcia.
  • Bez rdzy
    Twoje narzędzie tnące jest wyposażone w wysokiej jakości, nierdzewne ostrze. Powłoka TiN zapewnia łatwe i efektywne cięcie za pomocą SECUMAX CARDYCUT przez dłuższy czas.
  • Idealnie umiejscowione
    Nie zgubisz SECUMAX CARDYCUT tak łatwo. Ponieważ nóż bezpieczny jest wyposażony w pętlę, można go zawsze przymocować w dogodnym miejscu. Główne materiały do cięcia: folia do pakowania, folia stretch i folia termokurczliwa; taśma klejąca; folia i arkusze papieru; przędza, sznurek. Zastosowania do cięcia: cięcie folii do pakowania lub folii stretch; cięcie arkuszy folii; cięcie arkuszy papieru.

Cecha szcz.:

  • Uchwyt: Standardowy uchwyt
  • Obsługa: Dla prawo- i leworęcznych
  • Technologia bezpieczeństwa I: Najwyższe bezpieczeństwo (SECUMAX)
  • Technologia bezpieczeństwa II: Ukryte ostrze
  • Blokada transportowa: Tak
  • Spust: Ręczny
  • Ergonomia: Ergonomiczna
  • Głębokość cięcia (łącznie): 1,65 mm
  • Główne materiały do cięcia: Owijanie, folia stretch i termokurczliwa, taśma klejąca, wstęgi folii i papieru, przędza, sznurek
  • Zastosowanie do cięcia: Cięcie folii stretch i folii opakowaniowej, cięcie wstęg folii, cięcie wstęg papieru
  • Odporność na ścieranie: Prosta ochrona przed ścieraniem
  • Uchwyt/oczko: Tak
  • Obcinak do taśmy klejącej: Nie
  • Materiał podstawy: Tworzywo sztuczne
  • Miękki uchwyt: Nie
  • Wykrywalny przez detektory metalu: nie
  • Grubość ostrza (nóż jednorazowy): 0,30
  • Grubość ostrza (nóż jednorazowy) (jednostka): mm
  • Wymienne ostrza w rękojeści: nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: nie
  • Blokada ostrza: nie
  • Nadaje się jako artykuł promocyjny: tak
  • Znak GS (tekst): Przetestowany przez TÜV/VPA