Waga sprężynowa 30 mN–300 mN, podziałka

Nr art.: 546-114
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
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie haki
Min. zakres pomiarowy 0,03 N
Maks. zakres pomiarowy 0,3 N
Czytelność 0,01 N
Rodzaj produktu waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia Newton
Technika pomiarowa analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546-114
EAN / GTIN 4946368362588
Numer producenta 546-114
Numer L L40010 12016
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta waga sprężynowa sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje następujące zalety: Do regulacji mikroprzełączników, sprężyn przekaźników i zaworów, a także do sprawdzania siły pomiarowej czujników zegarowych oraz regulacji sprężyn rozciągających i ściskających. Podzielona tarcza do pomiarów w obu kierunkach.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 546-104
  • Dokładność: ½ podziałki
  • Rozmiar / Wymiar: 0,122 × 0,068 × 0,034 m
  • Zakres pomiarowy: 0,03-0,3
  • wartość podziałki skali: 10 mN

W dostawie:

In a box