HYDRAULIC ADAPTER DAH81.HD.12.70

Nr art.: 545.62.014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta DAH81.HD.12.70
Złącze po stronie maszyny HSK-A 80
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Konstrukcja krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 70 mm
Wys. całkowita H1 65 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa gładkie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545.62.014
EAN / GTIN 4047109316584
Numer producenta 8432712800
Numer L L20010 5126
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET DAH81.HD.12.70 HYDRAULIC ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 327 12800