Vise jaws with magnetic strip, aluminum, smooth, 100 mm

Nr art.: 545-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 545-100
EAN / GTIN 4027474929077
Numer producenta 545-100
Numer L L80010 103072
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The smooth, aluminum jaws of the vise with magnet strips can be combined with the series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. Due to the smooth and soft clamping surface of the aluminum, even sensitive workpieces can be held gently.
  • High-quality material and simple assembly
  • The magnetic strips prevent the continuous slipping of the clamping jaws when loosening and tightening the vise.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)