Mordazas de banco con tira magnética, aluminio, liso, 100 mm

Número de artículo: 545-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 545-100
EAN / GTIN 4027474929077
Número del fabricante 545-100
Número L L80010 103072
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de tornillo lisas de aluminio con tiras magnéticas se pueden combinar con las series 520, 525 y 530 para hacerlas más duraderas y robustas. Gracias a la superficie de sujeción lisa y suave del aluminio, también se pueden sujetar con cuidado las piezas delicadas.
  • Material de alta calidad y fácil montaje
  • Los imanes evitan que las mordazas protectoras se deslicen constantemente al abrir y cerrar el tornillo de banco.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)