{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiał ostrza | HM DLC | |
| Opis kształtu | Stożek łagodny | |
| ⌀ główki | 12 mm | |
| długość główki | 30 mm | |
| długość całkowita | 70 mm | |
| ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 543710 L1230 | |
| EAN / GTIN | 4067263117964 | |
| Numer producenta | 543710 L1230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |