ML Compact step stool 2 steps Aluminium quintet design

Nr art.: 54202
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria ML Kompakt-Tritt
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 54202
EAN / GTIN 4031405542020
Numer producenta 054202
Numer L L90110 52
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składany stopień aluminiowy
  • Stabilny i płynny mechanizm składania
  • Stopnie o głębokości 230 mm wykonane ze stali pokrytej aluminium zapewniają bezpieczne oparcie
  • Górny bieżnik: 360 x 230 mm
  • Łatwy w transporcie, oszczędzający miejsce podczas przechowywania
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Szerokość podstawy: 490 mm
  • Długość podstawy: 560 mm
  • Wysokość najwyższego stopnia: 460 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość bieżnika górnego: 360 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 230 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki