Li-ion battery

Nr art.: 54101195
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 4,2 V
Pojemność akumulatora 2,6 Ah
Masa na akumulator 74 g
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Masa 0,074 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 54101195
EAN / GTIN 4018754224487
Numer producenta 54101195
Numer L L60010 4966
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • max. Charging voltage 4.2 V
  • Capacity: 2,600 mAh
  • Hazardous material: Lithium-ion battery according to UN 3481, class 9

Cecha szcz.:

  • for No.: 714
  • Voltage: 4.2 V
  • Weight: 74g