• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe, HM, Typ: AF0627

Nr art.: 541000 AF0627
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Seria Zahnung Z3
Oznaczenie producenta AF0627
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość bijaka L3 27 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z7
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Kod kształtu, specyficzny dla producenta AF
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Materiał skrawający HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 60 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 541000 AF0627
EAN / GTIN 4045197887863
Numer producenta 541000 AF0627
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy rotacyjne GARANT z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.
Frez trzpieniowy do usuwania zadziorów z powierzchnią prowadzącą bez ostrzy na czubku.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Zmniejszona prędkość obrotowa dla frezów rotacyjnych o łącznej długości 120 mm: maks. 11 000 obr./min