Fræsestift, HM, Type: AF0627

Art.-nr.: 541000 AF0627
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning egnet
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 33 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Belægning ubelagt
Skærdiameter 6 mm
Skærlængde 27 mm
Snoningsretning højre
Gratform cylindrisk fræsestift
Formidentifikation, producentspecifik AF0627
Deling af skærene lige
Fortandingstype krydsfortanding
Fortanding, finhedsgrad middel
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 27 mm
Samlet længde 60 mm
Funktionslængde 27 mm
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 8033
Bearbejdningsprocesser formfræsning (matricefræsning)
Produkttype fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 541000 AF0627
EAN/GTIN 4045197887863
Producentnummer 541000 AF0627
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Afgraterfræsestift med føringsflade uden skær på spidsen.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min‑1