Skala liniowa AT113 600 mm

Nr art.: 539-211-30
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
Numer artykułu 539-211-30
EAN / GTIN 4946368575629
Numer producenta 539-211-30
Numer L L40700 181
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni montażowej. Szklana linijka – punkt zerowy nie jest oznaczony. Współczynnik rozszerzalności (8 ± 1) × 10. -6. /K. -1. Kabel w osłonie do podłączenia do licznika.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 539-211
  • Dokładność: Model standardowy, (5+5L/1000) µm, L = zakres pomiarowy (mm)
  • Rozmiar / Wymiar: 1,08 X 0,13 X 0,145 M
  • Model: AT113-600