• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Skala liniowa AT113 350 mm

Nr art.: 539-206-40
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
Numer artykułu 539-206-40
EAN / GTIN 4946368575780
Numer producenta 539-206-40
Numer L L40700 963
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni montażowej. Szklana linijka, punkt zerowy nieoznaczony. Współczynnik rozszerzalności (8 ± 1) × 10. -6. /K. -1. Pancerna linia sygnałowa do podłączenia do licznika.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 539-206-10
  • Sygnał wyjściowy: Dwa sygnały sinusoidalne przesunięte fazowo o 90°
  • Długość efektywna: 350 mm
  • Dokładność: Model o wysokiej dokładności, (3+3L/1000) µm, L = zakres pomiarowy (mm)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,61 X 0,13 X 0,145 M
  • Długość przewodu: 3,5
  • Maks. prędkość przesuwu: 120 m/min
  • Model: AT113-350F
  • Punkty odniesienia: 50 mm
  • Stopień ochrony: IP53
  • Okres sygnału: 20