Skala liniowa AT113 250 mm

Nr art.: 539-204-40
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
Numer artykułu 539-204-40
EAN / GTIN 4946368575766
Numer producenta 539-204-40
Numer L L40950 116
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa konstrukcja do ograniczonej przestrzeni montażowej. Szklana linijka, punkt zerowy nieoznaczony. Współczynnik rozszerzalności (8 ± 1) × 10. -6. /K. -1. Pancerna linia sygnałowa do podłączenia do licznika.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 539-204-10
  • Sygnał wyjściowy: Dwa sygnały sinusoidalne przesunięte fazowo o 90°
  • Długość efektywna: 250 mm
  • Dokładność: Model o wysokiej dokładności, (3+3L/1000) µm, L = zakres pomiarowy (mm)
  • Długość przewodu: 3,5
  • Maks. prędkość przesuwu: 120 m/min
  • Model: AT113-250F
  • Punkty odniesienia: 50 mm
  • Stopień ochrony: IP53
  • Okres sygnału: 20