• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Suwmiarka noniuszowa, zakres pomiarowy 0

Nr art.: 536-134
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Odczyt 0,05 mm
Odczyt w calach 0,002 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 536-134
EAN / GTIN 4946368111124
Numer producenta 536-134
Numer L L40010 935
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarki z wąskimi powierzchniami pomiarowymi oferują następujące zalety: Wąskie powierzchnie pomiarowe umożliwiają wykonywanie pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Powierzchnie pomiarowe do pomiarów zewnętrznych są pokryte węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,07 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,275 × 0,115 × 0,04 m
  • Zakres pomiarowy: 0-150
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a case