Suwmiarka noniusz, długie ramiona, regul

Nr art.: 534-120
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
Opakowanie karton
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt w calach 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość szczęk 150 mm
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Odczyt na skali okrągłej 0,02 mm
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 534-120
EAN / GTIN 4946368111001
Numer producenta 534-120
Numer L L40010 15034
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarki z długimi ramionami pomiarowymi są dostępne w wersjach z regulacją precyzyjną lub bez niej i oferują następujące zalety: Długie ramiona pomiarowe umożliwiają pomiar elementów trudno dostępnych. Położony u góry przycisk Offset umożliwia bezpośredni odczyt podczas pomiaru wewnętrznego bez doliczania grubości szczęki pomiarowej.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,004″
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,004″
  • Rozmiar / Wymiar: 1,345 X 0,334 X 0,055 M
  • Pomiar wewnętrzny: 0 804 cale
  • Zakres pomiarowy: 0-40
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale

W dostawie:

In a box