Suwmiarka noniuszowa, długie ramiona, re

Nr art.: 534-113
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
Oznaczenie producenta Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Feineinstellung 0-300 mm, 0,02 mm, metrisch
Opakowanie karton
Materiał stal szlachetna (INOX); stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym; pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłka pomiarowa MPE 0,04 µm; 0,04 µm
Odczyt 0,02 mm; 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm; 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Różne zakresy pomiarowe wewn./zewn. tak; tak
Min. wewnętrzny zakres pomiarowy 10,1 mm; 10,1 mm
Maks. wewnętrzny zakres pomiarowy 300 mm; 300 mm
Min. zewnętrzny zakres pomiarowy 0 mm; 0 mm
Maks. zewnętrzny zakres pomiarowy 300 mm; 300 mm
Długość szczęk 100 mm; 100 mm
Wykonanie szczęk pomiarowych Wersja bardzo długa; Wersja bardzo długa
Regulacja dokładna tak; tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna; Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica; Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy; Analogowy
Przełączalny odczyt nie
Odczyt na skali okrągłej 0,02 mm; 0,02 mm
1 obrót wskazówki 1 mm; 1 mm
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo; Chromowane na matowo
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne; Suwmiarka warsztatowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 534-113
EAN / GTIN 4946368110936
Numer producenta 534-113
Numer L L40010 2905
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarki z długimi ramionami pomiarowymi są dostępne w wersjach z regulacją precyzyjną lub bez niej i oferują następujące zalety: Długie ramiona pomiarowe umożliwiają pomiar elementów trudno dostępnych. Położony u góry przycisk Offset umożliwia bezpośredni odczyt podczas pomiaru wewnętrznego bez doliczania grubości szczęki pomiarowej.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,04 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,04 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,475 × 0,185 × 0,04 m
  • Pomiar wewnętrzny: 10,1 mm
  • Zakres pomiarowy: 0-300
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm

W dostawie:

In a box