Tarcza do szlifowania narzędzi CNC STARTEC-Basic 125x25x20 mm W-X 3-10 DE64 HM

Nr art.: 532540
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 532540
EAN / GTIN 9003175325405
Numer producenta 532540
Numer L L50140 592
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Za pomocą tej tarczy diamentowej można szlifować wszystkie narzędzia skrawające z węglika spiekanego przeznaczone dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różne noże tnące.
  • Zestawy tarcz szlifierskich do kompleksowej obróbki w zakresie wielkości ziaren diamentowych D126D54.
  • Odporne na zużycie spoiwo oraz wysokie stężenie ziaren wielokrotnie wydłużają żywotność w porównaniu z tarczami do szlifowania na sucho.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 3–10
  • Wymiary: D x T x H = 125 x 25 x 20

Zaleta:

  • Do szlifowania na mokro
  • Długa żywotność
  • Chłodne spojrzenie

Zastosowanie:

  • Do szlifowania na mokro wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Ściernice do ostrzenia narzędzi

Wskazówka:

  • Do szlifowania na mokro wszystkich narzędzi skrawających z węglika spiekanego przeznaczonych dla przemysłu drzewnego i metalowego, a także różnych noży tnących