CNC nástrojový brusný kotouč STARTEC-BASIC 125x25x20 mm W-X 3-10 DE64 HM

Artiklové číslo: 532540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 532540
EAN / GTIN 9003175325405
Číslo výrobce 532540
L-číslo L50140 592
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento diamantový kotouč používejte k broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevařský a kovodělný průmysl a také různých stříhacích nožů. Sady brusných kotoučů pro kompletní zpracování v rozsahu diamantových zrn D126 - D54. Vazba odolná proti opotřebení a vysoká koncentrace zrn mnohonásobně zvyšují životnost ve srovnání se suchými brusnými kotouči.

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÉ KOTOUČE 12V9
  • Velikost jádra: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 3 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 125 x 25 x 20 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Pro broušení za mokra
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.

Materiál:

  • tvrdokov

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Pro broušení za mokra všech řezných nástrojů z tvrdokovu pro dřevařský a kovoprůmysl a také různých nůžek.