C 1202 Millimar compact amplifier

Nr art.: 5312025
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Oznaczenie producenta C 1202
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy -1 000 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Rodzaj produktu Długościomierz
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Podświetlenie wyświetlacza tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5312025
EAN / GTIN 4059192066000
Numer producenta 5312025
Numer L L40080 5086
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Compact amplifier Millimar C 1202
Features: 3
Connect different sensors by way of N1700 measuring modules
Range of analog display mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Range of digital display mm: ± 999,9999
Data interface: USB, Digimatic
Energy supply: Power source, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Package contains: power source, micro SD memory card, instruction manual, without N 1700 module (necessary optional accessory)