C 1200 M Millimar – kompaktowy miernik długości z kalibracją

Nr art.: 5312012KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Oznaczenie producenta C 1200 M
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy -5 000 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 000 mm
Rodzaj produktu Długościomierz
Protokół kontrolny tak
Złącze Digimatic; USB; Digimatic; USB; Digimatic; RS232C; USB; Wi-Fi; Digimatic; RS232C; USB; Wi-Fi
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5312012KAL
EAN / GTIN 4059192063528
Numer producenta 5312012KAL
Numer L L40080 107575
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Kompaktowy miernik długości Millimar C 1200 M
Zakres wskazań Skala mm:
Zakres wskazań wyświetlacza cyfrowe w mm: ± 5000
Kompatybilność: Mahr
Wejścia przyciskowe: 1
Interfejs danych: Opto RS-232C, USB, Digimatic, bezprzewodowy
zasilanie energią: Zasilacz sieciowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz, zasilanie z baterii
Zakres dostawy: Zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi