Suwmiarka noniuszowa, blokada momentowa

Nr art.: 531-129
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
odczyt 0,02 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 531-129
EAN / GTIN 4946368110578
Numer producenta 531-129
Numer L L40010 8696
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarka ta przemieszcza się tylko po aktywacji sprężynowego regulatora momentu obrotowego.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,328 X 0,15 X 0,023 M
  • Zakres pomiarowy: 0-200
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm / 0,001″
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case