Suwmiarka noniuszowa, powierzchnie pomia

Nr art.: 530-321
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
Opakowanie karton
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 0,07 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 530-321
EAN / GTIN 4946368110417
Numer producenta 530-321
Numer L L40010 157
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka posiada powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekanym i oferuje następujące zalety: Skala główna i chromowane wykończenie z satynowym połyskiem. Podwyższone szyny prowadzące.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,07 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,317 × 0,118 × 0,015 m
  • Zakres pomiarowy: 0-200
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case