Suwmiarka noniuszowa 0–150 mm/0–6″, 0,02

Nr art.: 530-312
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
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,02 mm
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 530-312
EAN / GTIN 4946368110363
Numer producenta 530-312
Numer L L40010 1604
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te standardowe suwmiarki oferują następujące zalety: Skala główna i chromowane wykończenie z satynowym połyskiem. Podwyższone szyny prowadzące.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 522-602
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,265 X 0,12 X 0,002 M
  • Zakres pomiarowy: 0-6
  • Zakres pomiarowy: 0-150
  • Z śrubą blokującą u góry: Tak
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm / 0,001″
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case