• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Stud extractor for tight spaces Ø 6 mm

Nr art.: 53-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung
Średnica od strony napędu 6 mm
Kwadrat napędowy 1/2 cal
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do Sworzeń
Materiał stal węglowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 53-6
EAN / GTIN 4021176342318
Numer producenta 53-6
Numer L L80010 1506
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The stud extractor with internal toothing of series 53 is used for extracting stud bolts or broken components in automotive and industry. Kukko stud extractors are available in different diameters and designs. The series 53 can also be used in very confined spaces due to its design and is operated using a ring or socket wrench.
  • The knurled wheel with a groove securely presses the stud bolt against the internal teeth.
  • During the extraction, the stud bolt is located in the area of the key and cannot break off.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Wrench size [mm]: 21
  • Width across flats [inch]: 13/16
  • Wrench size, internal square [mm]: 12,7 mm
  • Stud bolt diameter [mm]: 6
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)