Elastyczne pilniki diamentowe CaraFin, Ziarnistość: D126µm

Nr art.: 529115 D126
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
365 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D126
ziarnistość Polerowanie wstępne
szerokość 14 mm
długość 165 mm
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653
Numer producenta 529115 D126
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Pilnik polerski z elastycznym metalowym korpusem podstawowym. Strona wierzchnia z elastycznego materiału PU, z jednej strony powłoka z ziarna diamentowego.
Jednorodny efekt szlifowania dzięki multikrystalicznym diamentom.

Zaleta:

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach. Nadają się do materiałów twardych, jak węgliki spiekane, żeliwo, stale hartowane, ceramika i metale kolorowe.