Elastyczne pilniki diamentowe CaraFin, Ziarnistość: D3µm

Nr art.: 529115 D3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
398 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy płaskie
Rodzaj nacięcia Cięcie precyzyjne
Stopień rozdrobnienia Polerowanie na połysk
Okładzina jednostronne
Uziarnienie D3
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy
Materiał ścierny diament
Do materiału Materiały twarde
Szerokość 14 mm
Długość całkowita 165 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529115 D3
EAN / GTIN 4045197994684
Numer producenta 529115 D3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Pilnik polerski z elastycznym metalowym korpusem podstawowym. Strona wierzchnia z elastycznego materiału PU, z jednej strony powłoka z ziarna diamentowego.

Zaleta:

Wyeliminowany jest czas potrzebny na nanoszenie pasty diamentowej i jej usuwanie.

Zastosowanie:

Idealne rozwiązanie do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach. Nadają się do materiałów twardych, jak węgliki spiekane, żeliwo, stale hartowane, ceramika i metale kolorowe.