Zestawy pilników precyzyjnych do rowków, półgładzików długość 180 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 764

Nr art.: 528300 764
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
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Nacięcie typu szwajcarskiego 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Nacięcie 25 cm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Precyzyjny pilnik do rowków
Min. twardość HRC 65
Maks. twardość HRC 66
Do materiału stal; Materiały twarde
Szerokość 9,2 mm
Wysokość 3,6 mm
Długość całkowita 180 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 528300 764
EAN / GTIN 613548076897
Numer producenta LR12764-2
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Surowiec do szwajcarskich pilników precyzyjnych do rowków , kuty ze specjalnej stali, szlifowany i poddawany obróbce za pomocą precyz. urządzeń, nadających mu bardzo dokładne nacięcia o jednolitej gęstości i głębokości oraz twardość 65 - 66 HRC. Bardzo dokładne i czyste nacięcia, aż po same ostrza, dowodzą wysokiej jakości. Charakteryzują się dużą precyzją kształtów oraz wysoką wydajnością, przy jednoczesnej dużej trwałości.

Zastosowanie:

Również do precyzyjnej obróbki bardzo twardych materiałów, np. przy produkcji form i narzędzi.