{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy |
półokrągły
|
|
| Rodzaj nacięcia |
Nacięcie podwójne
|
|
| Niemiecka klasa nacięcia |
2
|
|
| Nacięcie typu szwajcarskiego |
2
|
|
| Stopień rozdrobnienia |
średni
|
|
| Okładzina |
obustronne
|
|
| Nacięcie |
25 cm
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Rodzaj produktu |
Precyzyjny pilnik do rowków
|
|
| Min. twardość HRC |
65
|
|
| Maks. twardość HRC |
66
|
|
| Do materiału |
stal; Materiały twarde
|
|
| Szerokość |
4,8 mm
|
|
| Wysokość |
4,8 mm
|
|
| Długość całkowita |
180 mm
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 528300 731 | |
| EAN / GTIN | 613548076682 | |
| Numer producenta | LR12731-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |