Zestawy pilników precyzyjnych do rowków, gładzików długość 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 952

Nr art.: 528050 952
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
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy płaskie
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Nacięcie typu szwajcarskiego 2
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina obustronne
Nacięcie 38 cm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Precyzyjny pilnik do rowków
Min. twardość HRC 65
Maks. twardość HRC 66
Do materiału Materiały twarde
Szerokość 4,4 mm
Wysokość 1,2 mm
Długość całkowita 150 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 528050 952
EAN / GTIN 613548078617
Numer producenta LR12952-2
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Surowiec do szwajcarskich pilników precyzyjnych do rowków , kuty ze specjalnej stali, szlifowany i poddawany obróbce za pomocą precyz. urządzeń, nadających mu bardzo dokładne nacięcia o jednolitej gęstości i głębokości oraz twardość 65 - 66 HRC. Bardzo dokładne i czyste nacięcia, aż po same ostrza, dowodzą wysokiej jakości. Charakteryzują się dużą precyzją kształtów oraz wysoką wydajnością, przy jednoczesnej dużej trwałości.

Zastosowanie:

Również do precyzyjnej obróbki bardzo twardych materiałów, np. przy produkcji form i narzędzi.