Precizinė dildė su abiem darbiniais galais, glotni Ilgis 150 mm 952

Prekės Nr.: 528050 952
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis smulkus
Šveicariško tipo įkartos 2
atitinka vokišką įkartų tipą 2
Įkartų ilgis 38 cm
Skerspjūvis 4,4×1,2 mm
Bendras ilgis 150 mm
Produkto rūšis Precizinė dildė abiem darbiniais galais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 528050 952
EAN / GTIN 613548078617
Gamintojo numeris LR12952-2

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškų tikslių dildžių abiem darbiniais galais ruošiniai kaldinami iš specialaus plieno, šlifuojami, ypatingai tikslios įkartos daromos precizinėmis mašinomis, jų gylis ir storis yra tolygus, kietumas 65 - 66 HRC. Šių dildžių kokybę įrodo iki pat galiuko tikslios įkartos. Šios precizinės dildės išsiskiria didžiausiu formos tikslumu, našumu ir patvarumu.

Paskirtis:

Tiksliai ir kruopščiai apdirbti net ir labai kietas medžiagas, pvz., gaminant įrankius ir profilius.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį