Linijka do włosów 100 mm

Nr art.: 528-102
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
Podziałka Bez skali
Długość całkowita 100 mm
Szerokość całkowita 25 mm
Wys. całkowita 6 mm
Norma DIN 874
Rodzaj produktu Liniałów krawędziowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 528-102
Numer producenta 528-102
Numer L L40010 3098
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Linijki do włosów oferują następujące zalety: Linijki do włosów nadają się szczególnie do sprawdzania płaskości powierzchni. Ostrze kontrolne hartowane, szlifowane i precyzyjnie docierane.

Cecha szcz.:

  • Właściwości: Linijki do sprawdzania płaskości powierzchni, • Linijki te nadają się szczególnie do sprawdzania płaskości powierzchni., • Krawędź pomiarowa jest hartowana, szlifowana i precyzyjnie wygładzana., • Z uchwytem.
  • Dokładność: DIN 874-2
  • Rozmiar / Wymiar: 0,13 × 0,04 × 0,015 m
  • Długość: 100
  • przekrój: 25 x 6 mm
  • Kątowniki: 60°

W dostawie:

In a box