Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 5

Nr art.: 527550 5
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy czworokątne
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 1
Nacięcie typu szwajcarskiego 0
Okładzina Z czterech stron
Rodzaj produktu Iglak precyzyjny
Szerokość 2,6 mm
Wysokość 2,6 mm
Długość całkowita 180 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527550 5
EAN / GTIN 613548045657
Numer producenta LAV2408-180-0
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości1200 HV. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.