VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm 5

Tuote nro.: 527550 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sveitsiläinen hakkaus 0
Vastaa saksalaista hakkausta 1
Muodon kuvaus nelikulmainen
Viilapinnat 4
Leveys × paksuus 2,6×2,6 mm
Kokonaispituus 180 mm
sis. viilan kahvan ei
Tuotetyyppi Tarkkuusneulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 527550 5
EAN / GTIN 613548045657
Valmistajan numero LAV2408-180-0

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus 1200 HV. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = sveitsiläinen hakkaus; DH = saksalainen hakkaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin