• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Pilniki precyzyjne Habilis, długość całkowita 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 1

Nr art.: 527060 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
570 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie typu szwajcarskiego 00
odpowiada nacięciu niemieckiemu 1
Opis kształtu Płaski, tępy
powierzchnie pilnika 4
przekrój 10,0×2,6 mm
długość całkowita 215 mm
z uchwytem pilnika nie
uchwyt do pilnika wymagany nie
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Numer producenta LH2601-00
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Kształty zbliżone do iglaków, jednak z mocnym, kutym 4-kątnym lub 6-kątnymtrzonem iwzmocnionym przekrojem.
Nie wymagają rękojeści.

Zastosowanie:

Ze względu na smukły, ostry koniec przeznaczone szczególnie do pracy przy wytwarzaniu narzędzi i form. Pilniki precyzyjne Habilis umożliwiają pracę z większym naciskiem niż iglaki.