Habilis-tarkkuusviila Kokonaispituus 215 mm 1

Tuote nro.: 527060 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sveitsiläinen hakkaus 00
Vastaa saksalaista hakkausta 1
Muodon kuvaus latta-tylppä
Viilapinnat 4
Leveys × paksuus 10,0×2,6 mm
Kokonaispituus 215 mm
sis. viilan kahvan ei
Viilankahva tarvitaan ei
Tuotetyyppi Tarkkuusviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Valmistajan numero LH2601-00

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla on hyvä muoto- ja hakkaustarkkuus, viilausteho ja kestoikä. Neulaviilaa muistuttavat muodot, mutta luja, taottu 4- tai 6-kulm. ruoto ja vahvistettu poikkipinta.
Kahvaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuvat erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen kapeutensa ja suippokärkisyytensä ansiosta. Habilis-tarkkuusviilat mahdollistavat korkeamman työskentelypaineen kuin neulaviilat.