Głębokościomierz noniuszowy 0–150 mm

Nr art.: 527-201
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Grubość odsadzenia końcówki 6,5 mm
Długość mostka 100 mm
Regulacja dokładna tak
Technika pomiarowa Analogowy
Odczyt na skali okrągłej 0,05 mm
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527-201
EAN / GTIN 4946368108704
Numer producenta 527-201
Numer L L40010 1954
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Głębokościomierz noniuszowy zapewnia następujące korzyści: Dostępne są modele z regulacją precyzyjną. Powierzchnie pomiarowe i prowadnice są hartowane i precyzyjnie docierane.

Cecha szcz.:

  • Most (szer. x gł.): 100 x 6,5 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,301 X 0,128 X 0,02 M
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box