Retrofit set clip-step for platform ladder movable 9 steps

Nr art.: 52616
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 9
Głębokość stopnia 80 mm
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52616
EAN / GTIN 4031405526167
Numer producenta 052616
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Spełnij podwyższone wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i zapewnij optymalną antypoślizgowość, bezpieczne stopnie i wygodne stanie na naszych drabinach
  • Wspornik stopnia z tektury falistej jest mocowany zatrzaskowo na całej powierzchni stopnia i jest dokładnie dopasowany oraz można go ponownie zdjąć, nie pozostawiając śladów i nie uszkadzając drabiny
  • Podkładka schodkowa z klipsem stosowana jest do drabin schodkowych, do których można wejść z obu stron, aż do maksymalnego dostępnego stopnia zgodnie z normą DIN EN 131 i w ten sposób służy jako wizualna kontrola prawidłowego użytkowania drabiny
  • Dostępne pojedynczo jako akcesorium do drabiny za 12,00 euro bez VAT/sztuka (zalecana cena detaliczna).

Cecha szcz.:

  • Ilość podkładek pod stopy w zestawie: 8
  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 528 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Antypoślizgowość: krok zatrzaskowy
  • Zestaw do drabin o liczbie stopni: 9
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm