GO thread plug gauge / GD M 56x1,5 tolerance 4H

Nr art.: 523162
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 56 mm
Maks. wymiar nominalny 56 mm
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M56
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica gwintu 56 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 523162
EAN / GTIN 4046122158324
Numer producenta 523162
Numer L L40130 3247
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO thread plug gauge / GD M 56x1,5 tolerance 4H

GO thread plug gauge
Dimensions according DIN 2281-1
above major-Ø 40 mm DIN 2281-2