Passameter 0–25 mm

Nr art.: 523-141
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
Opakowanie walizka
Min. wymiar nominalny 0 mm
Maks. wymiar nominalny 25 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu sprawdzianów szczękowych granicznych
Zawartość część pojedyncza
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 523-141
EAN / GTIN 4946368401775
Numer producenta 523-141
Numer L L40010 1607
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Passameter można określić jako regulowany przyrząd do pomiaru szerokości gardzieli i oferuje on następujące zalety: Idealnie nadają się do seryjnego pomiaru elementów o symetrii obrotowej, takich jak wałek, osie itp., a także do pomiarów grubości i długości. Regulacja odbywa się np. za pomocą ograniczników. Dźwignia cofania w idealnym położeniu.

Cecha szcz.:

  • Skok kowadła: 2 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,3 μm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,168 X 0,044 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane, ∅ 10,8 mm
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: ∅ 10,8 mm
  • równoległość: 0,6 μm
  • dokładność powtórzeń: 0,4 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, workpiece rest, without indicator