Precyzyjny pilnik trzpieniowy VALTITAN 200/0

Nr art.: 521150 200/0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiada nacięciu niemieckiemu 2
przekrój 14,5×4,5 mm
długość bez trzonu 200 mm
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 521150 200/0
EAN / GTIN 613548062074
Numer producenta LPV1132-8-0

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN o bardzo dużej odporności na zużycie dzięki twardości powierzchni wynoszącej 1200 HV. Specjalny kształt zębów zapobiega zatykaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego mogą być używane również w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.
Wszystkie boki nacinane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne