Insertion part for platform ladder (push-in) plus 4 steps

Nr art.: 52082
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 52082
EAN / GTIN 4031405520820
Numer producenta 052082
Numer L L90110 1121
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Elastyczne przedłużenie drabiny platformowej za pomocą czterech różnych wkładek
  • Szybki i łatwy montaż za pomocą złącza wtykowego z zamkiem hakowym
  • Kolorowa powłoka na prętach dla łatwej identyfikacji par
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Uwaga: Informacje o wysokości i długości stopnia mierzone w połączeniu z wtykową drabiną platformową (nr zamówienia 052083).

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3600 mm
  • Wysokość: 2370 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium powlekane
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość podestu: 1620 mm
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1440 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Nie
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 620 mm