GO thread ring gauge / GR M 58x4 Tol .6g

Nr art.: 520188
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian przechodni (GO)
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M58
Skok gwintu 4 mm
Średnica gwintu 58 mm
Pole tolerancji g
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2240
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 520188
EAN / GTIN 4046122603831
Numer producenta 520188
Numer L L40130 3336
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO thread ring gauge / GR M 58x4 Tol .6g

GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2285-1