Precyzyjne pilniki płaskie VALTITAN 250/0

Nr art.: 520150 250/0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiada nacięciu niemieckiemu 2
przekrój 25,3×6,3 mm
długość bez trzonu 250 mm
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 520150 250/0
EAN / GTIN 613548062111
Numer producenta LPV1163-10-0

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN o bardzo dużej odporności na zużycie dzięki twardości powierzchni wynoszącej 1200 HV. Specjalny kształt zębów zapobiega zatykaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego mogą być używane również w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.
Nacięcia na 3 stronach, zakończenie stępione.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka