NOT GO thread plug gauge / AD M 90x4 tolerance 6H

Nr art.: 520111
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
Min. wymiar nominalny 90 mm
Maks. wymiar nominalny 90 mm
Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 4 mm
Średnica gwintu 90 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 520111
EAN / GTIN 4046122090082
Numer producenta 520111
Numer L L40130 1862
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread plug gauge / AD M 90x4 tolerance 6H

NOT GO thread plug gauge
Dimensions according DIN 2283-1
above major-Ø 40 mm DIN 2283-2